Rodamiento de rodillos cónicos Timken 755/752, Diámetro exterior: 161.925 mm | Diámetro interior: 76.2 mm | Anchura: 47.625 mm

Tapered roller bearing

Ver información técnica
Referencias
Timken:755/752
Rubix:799050547000
EAN:0053893275154
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior76.2 mm
Diámetro exterior161.925 mm
Anchura47.625 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 755/752


Single row tapered roller bearing 755/752

Información técnica


Atributos
Diámetro interior76.2 mm
Diámetro exterior161.925 mm
Anchura47.625 mm
Peso4.68 kg
Serie755
Materiallow-alloy carbon-chromium bearing steel (e.g., 52100) per astm a295
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total47.625 mm
Carga estática básica, radial - C0r441000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr327000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
609,88 Sin IVA
/ unidad
737,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas