Rodamiento de rodillos cónicos Timken JW 4549/JW4510, Diámetro exterior: 95 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 29 mm

Tapered Roller Bearing

Ver información técnica
Referencias
Timken:JW 4549/JW4510
Rubix:500454950001
EAN:0053893652863
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JW 4549/JW 4510 @


Single row tapered roller bearings are designed to accommodate axial loads acting in one direction only.
Under radial loads an axial force is produced in the bearing which must be counteracted.
Therefore it is customary for single row taper roller bearings to be adjusted against a second taper roller bearing.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura29 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.924 kg
Seriejw4500
Materialsteel
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total29 mm
Normaiso 355
Carga estática básica, radial - C0r114000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr118000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,77 Sin IVA
/ unidad
209,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas