Rodamiento de rodillos cónicos Timken 9285/9220, Diámetro exterior: 161.925 mm | Diámetro interior: 76.2 mm | Anchura: 31.75 mm
Tapered Roller Bearing Multi-Bearing Kit
Ver información técnicaReferencias
Timken:9285/9220
Rubix:500928545001
fabricante:100057176
EAN:0053893653365


Resumen técnico
| Diámetro interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 161.925 mm |
| Anchura | 31.75 mm |
Detalles de producto : 9285/9220
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Aplicaciones
General industrial and automotive applications
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 49,213x161,925x161,925 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4057 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 190,5x190,5x63,5 mm |
| Peso con embalaje | 4056,9 g |
| Diámetro interior | 76.2 mm |
| Diámetro exterior | 161.925 mm |
| Anchura | 31.75 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
685,16 € Sin IVA
/ unidad
829,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días