Rodamiento de rodillos cónicos Timken 05185B, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 11.112 mm
Tapered Roller Bearing Flanged Cup
Ver información técnicaReferencias
Timken:05185B
Rubix:500518502001
fabricante:100041056
EAN:0053893164175


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 47 mm |
|---|---|
| Anchura | 11.112 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Detalles de producto : 05185 B
TSF bearings have flanged cups to facilitate axial location and accurately align seals in through-bored housings.
Cualidades
Cup is backed against flange face to allow housing to be through-bored. Accurate alignment of housing bores. Reduced machining costs.
Aplicaciones
Machine tool spindles; Gear reduction units; Automotive transaxles; Transmissions
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 11,112x50,861x50,861 mm |
|---|---|
| Peso neto | 49 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Peso con embalaje | 49 g |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 11.112 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,75 € Sin IVA
/ unidad
216,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días