Rodamiento de rodillos cónicos Timken 71450-902A7, Diámetro exterior: 190.5 mm | Diámetro interior: 114.3 mm | Anchura: 106.363 mm
Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly
Ver información técnicaReferencias
Timken:71450-902A7
Rubix:799033990000
fabricante:100155660
EAN:0053893816180


Resumen técnico
| Diámetro interior | 114.3 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190.5 mm |
| Anchura | 106.363 mm |
Detalles de producto : 71450-902A7
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Cualidades
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Aplicaciones
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 106,363x190,5x190,5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11190 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 130,302x196,85x196,85 mm |
| Peso con embalaje | 11189,7 g |
| Diámetro interior | 114.3 mm |
| Diámetro exterior | 190.5 mm |
| Anchura | 106.363 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2129,25 € Sin IVA
/ unidad
2576,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días




