Rodamiento de rodillos cónicos Timken 48685-90021, Diámetro exterior: 200.025 mm | Diámetro interior: 142.875 mm | Anchura: 87.315 mm

Tapered Roller Bearing Double Cup Assembly

Ver información técnica
Referencias
Timken:48685-90021
Rubix:798003926000
fabricante:100038885
EAN:0053893315218
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior142.875 mm
Diámetro exterior200.025 mm
Anchura87.315 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 48685 ASSY 90021


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.

Cualidades

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Aplicaciones

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)87,315x200,025x200,025 mm
Peso neto8115 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)146,05x222,25x222,25 mm
Peso con embalaje8114,8 g
Diámetro interior142.875 mm
Diámetro exterior200.025 mm
Anchura87.315 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2373,34 Sin IVA
/ unidad
2871,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas