Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32040 XM-90KM3, Diámetro exterior: 310 mm | Diámetro interior: 200 mm | Anchura: 70 mm

Tapered Roller Bearing 2TS Assembly

Ver información técnica
Referencias
Timken:32040 XM-90KM3
Rubix:798826972000
EAN:0053893769455
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura70 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32040XM-90KM3


Información técnica


Atributos
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior310 mm
Anchura70 mm
Serie32040xm
Anchura de rodamiento total140 mm
Normaiso 355
Carga estática básica, radial - C0r3040000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1480000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7181,08 Sin IVA
/ unidad
8689,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas