Rodamiento de rodillos cónicos Timken HH224340-90054, Diámetro exterior: 212.725 mm | Diámetro interior: 107.95 mm | Anchura: 133.35 mm

Tapered Roller Bearing 2TS Assembly

Ver información técnica
Referencias
Timken:HH224340-90054
Rubix:798698123000
fabricante:100151877
EAN:0053893518657
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior107.95 mm
Diámetro exterior212.725 mm
Anchura133.35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HH224340-90054


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.

Cualidades

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Aplicaciones

Gear reduction units; Industrial machines

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)133,35x212,852x212,852 mm
Peso neto20660 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)146,05x222,25x222,25 mm
Peso con embalaje20659,8 g
Diámetro interior107.95 mm
Diámetro exterior212.725 mm
Anchura133.35 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6885,55 Sin IVA
/ unidad
8331,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas