Referencias

Bahco:BP825
Rubix:798744988000
EAN:7314150134496
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de mandril13 mm
Velocidad sin carga450 rpm
Peso1.53 kg
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BP825


Cualidades

•Mandril sin llave
Carcasa compuesta ligera y duradera con mango recubierto de goma
•Cambio fácil entre avance y retroceso con una sola mano
•Conexión giratoria de 360º para evitar el enrollamiento de la manguera
•Mecanismo de gatillo progresivo
•Mango de apoyo cómodo recubierto de goma incluido

Información técnica


Atributos
Peso neto1580 g
Capacidad de mandril13 mm
Velocidad sin carga450 rpm
Peso1.53 kg
Consumo de aire105 l/min
Potencia220 W
Longitud total210.5 mm
Modelobp825
322,79 € Sin IVA
/ unidad
390,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días