Referencias
Fischer:050354
Rubix:799304181000
fabricante:N 6 x 40/10 S (50)
EAN:4006209503546

Resumen técnico
| Diámetro de broca de perforación | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
Detalles de producto : TACO CLAVO N 6X40/10 S
El taco de impacto para un montaje simple, rápido y económico
• Montaje por golpe rápido, ahorro de tiempo: ideal para la producción en serie• Montaje sencillo y seguro: el tope de hincado integrado evita una expansión prematura del taco• Posible desmontaje posterior del tornillo-clavo con ranura cruciforme• Con cabeza avellanadaEl fischer Nageldübel N-S con cabeza avellanada se compone de un taco de nylon de alta calidad y un tornillo-clavo electrocincado. Estos están preensamblados para un montaje rápido. El taco con clavo se introduce en montaje pasante a través del elemento a fijar para ahorrar tiempo. Al martillar el tornillo-clavo, el casquillo del taco se expande y se ancla firmemente en el material. El fischer Nageldübel N-S con cabeza avellanada es ideal para la fijación de estructuras de madera en todos los materiales en interior.Función :• Apto para montaje pasante• Al martillar el tornillo-clavo, el taco se expande en dos direcciones y se ancla firmemente en el material
Cualidades
• La colocación por golpeo rápida reduce la carga de trabajo y permite una instalación en serie económica• El tope de hincado integrado evita la separación prematura (atasco) del taco y garantiza un montaje sin problemas• La rosca del tornillo-clavo, combinada con la ranura cruciforme, permite desenroscar el tornillo y por tanto un desmontaje posterior• La amplia gama de diámetros y longitudes útiles ofrece el taco adecuado para cada fijación
Aplicaciones
• Subestructuras de madera• Perfiles de unión mural y perfiles de enlucido• Abrazaderas para cables y tuberías• Tiras perforadas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 120x90x74 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 222 g |
| Diámetro de broca de perforación | 6 mm |
| Longitud | 40 mm |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,10 € Sin IVA
/ unidad
0,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días




