Referencias
Spartex:865511
Rubix:798738396000
EAN:3660338198106

Documentos
Detalles de producto : TABURETE BAJO C/RUEDAS
Taburete bajo con ruedas para trabajos de taller, mantenimiento, montaje...
Base redonda de poliuretano negro, diámetro de 320 mm.
Taburete de altura regulable por medio de gato de aire comprimido de clase 3. Rotación libre de 360°.
Travesaño de 5 patillas de nailon reforzado en metal.
Ruedas pivotantes dobles, rodillos de nailon negro, 50 mm de diámetro.
Base redonda de poliuretano negro, diámetro de 320 mm.
Taburete de altura regulable por medio de gato de aire comprimido de clase 3. Rotación libre de 360°.
Travesaño de 5 patillas de nailon reforzado en metal.
Ruedas pivotantes dobles, rodillos de nailon negro, 50 mm de diámetro.
Cualidades
Taburete de trabajo, móvil y práctico
Información técnica
Atributos
| Base | ruedas |
|---|---|
| Altura máx. | 51 cm |
| Altura mín. | 39 cm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,86 € Sin IVA
/ unidad
223,68 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h