KP10 RODILLERA ALTA DENSIDAD POLIURETANO -NEGRO- AJUSTABLE
Rodillera
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Portwest:KP10BKR
Rubix:798433419000
EAN:5036108163687

Documentos
Detalles de producto : KP10 RODILLERA ALTA DENSIDAD POLIURETANO -NEGRO- AJUSTABLE
Utiliza poliuretano de alta densidad que es lo suficientemente resistente y grueso para proteger la rodilla y amortiguarla al mismo tiempo. Su diseño acanalado proporciona una buena estabilidad. También evita la absorción de agua, por lo que es ideal para trabajar en entornos húmedos.
Cualidades
-Utiliza poliuretano de alta densidad
Protege y amortigua la rodilla
Diseñada para proporcionar estabilidad
Evita la absorción de agua en entornos húmedos
Bolsa de venta al por menor que facilita la presentación para la venta al por menor
15,5 cm x 14,5 cm. 5cm x 14. 5cm x 2cm
Este producto se vende por pares
Protege y amortigua la rodilla
Diseñada para proporcionar estabilidad
Evita la absorción de agua en entornos húmedos
Bolsa de venta al por menor que facilita la presentación para la venta al por menor
15,5 cm x 14,5 cm. 5cm x 14. 5cm x 2cm
Este producto se vende por pares
Información técnica
Atributos
| Material Principal | poliuretano |
|---|---|
| Material | poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,97 € Sin IVA
/ unidad
9,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días