Referencias
Spartex:865515
Rubix:798943302000
EAN:3660338198120

Documentos
Detalles de producto : SILLA DE TALLER C/RUEDAS
Silla técnica para talleres, producción, laboratorios...
Base y respaldo de poliuretano negro con superficie con relieve.
Respaldo con empuñadura integrada, dimensiones 420 x 300 mm, ajustable en profundidad y articulado.
Dimensiones de la base: 455 x 430 mm.
Silla de altura regulable por medio de gato de aire comprimido de clase 3. Rotación libre de 360°.
Travesaño de 5 patillas de nailon reforzado en metal.
Disponible en 2 versiones:
- base con ruedas pivotantes dobles, rodillos de nailon reforzado de color negro y 50 mm de diámetro
- parte superior con reposapiés de polipropileno negro antideslizante, ajustable en altura, diámetro de 450 mm y patines antideslizantes.
Base y respaldo de poliuretano negro con superficie con relieve.
Respaldo con empuñadura integrada, dimensiones 420 x 300 mm, ajustable en profundidad y articulado.
Dimensiones de la base: 455 x 430 mm.
Silla de altura regulable por medio de gato de aire comprimido de clase 3. Rotación libre de 360°.
Travesaño de 5 patillas de nailon reforzado en metal.
Disponible en 2 versiones:
- base con ruedas pivotantes dobles, rodillos de nailon reforzado de color negro y 50 mm de diámetro
- parte superior con reposapiés de polipropileno negro antideslizante, ajustable en altura, diámetro de 450 mm y patines antideslizantes.
Cualidades
Cómodo asiento disponible en versión alta o baja
Información técnica
Atributos
| Material | plástico |
|---|---|
| Base | ruedas |
| Altura mín. | 42 cm |
| Altura máx. | 54 cm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,32 € Sin IVA
/ unidad
337,98 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
