Referencias
Renold:GY40A1S30I
Rubix:798209627000
EAN:0673766031313



Detalles de producto : ASA 40 1 OL SYNERGY 30
Renold Synergy ha construido una reputación sin igual como la verdadera cadena de rodillos de alto rendimiento. Esto no es solo el resultado de años de investigación y pruebas, sino también de la retroalimentación de ingenieros de todo el mundo que han sometido estas cadenas al máximo. Pruebas independientes muestran que Renold Synergy rinde hasta 6 veces mejor que las mejores cadenas de los competidores.
Eslabón de conexión Synergy Renold
Cualidades
• Mejor resistencia al desgaste
• Diseñado para rendir
• Amplia gama de longitudes
• Casquillos sólidos
• Mejor distribucin de tensiones en el material
• Diseñado para rendir
• Amplia gama de longitudes
• Casquillos sólidos
• Mejor distribucin de tensiones en el material
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,031 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Código ISO | 08a-1 |
| Material | acero |
| Longitud del perno | 16.4 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 13.9 kN |
| Altura de placa | 11.2 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Cadena | asa 40-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,14 € Sin IVA
/ unidad
18,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días