Referencias
Gates:160 XL 050
Rubix:798334779000
fabricante:925790052
EAN:5414465487422

Documentos
Detalles de producto : 160 XL 050
Información técnica
Atributos
| Perfil | xl |
|---|---|
| Longitud primitiva | 16 '' |
| Anchura de correa | 12.7 mm |
| Paso | 5.08 mm |
| Material | cr |
| Número de dientes | 80 |
| Altura | 2.3 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 406.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días