630 XH 500

Correa Síncrona PowerGrip

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:630 XH 500
Rubix:798375499000
fabricante:927754055
EAN:5412571264074
brand logo
Resumen técnico
Perfilxh
Longitud primitiva63 ''
Anchura de correa127 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 630 XH 500


Las correas dentadas sincronizadas clásicas Gates® PowerGrip™ ofrecen una solución económica, sin mantenimiento y de calidad OE para sus accionamientos de distribución convencionales, como cadenas y engranajes. Su rango de aplicación se extiende desde accionamientos mínimos (impresoras) hasta maquinaria pesada (bombas de aceite, etc.). El perfil trapezoidal de los dientes hace que esta correa sea muy adecuada para aplicaciones de posicionamiento.

Cualidades

-La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida de flexión y alta resistencia al alargamiento
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite, la humedad y otros contaminantes
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida de servicio

Aplicaciones

Máquinas de oficina;máquinas herramientas;equipos de franqueo;máquinas de coser;máquinas expendedoras;agricultura;equipos de energía al aire libre;procesamiento de alimentos;hvac;campos petrolíferos;madera;papel;arena y grava.

Información técnica


Atributos
Perfilxh
Longitud primitiva63 ''
Anchura de correa127 mm
Paso22.22 mm
Materialfibra de vidrio (cordón de tracción);nailon;caucho
Número de dientes72
Altura11.4 mm
Longitud primitiva (mm)1600.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,83 Sin IVA
/ unidad
292,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días