MFH-5-1/8-B

Electroválvula MFH-5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5-1/8-B
Rubix:752200376113
fabricante:19758
EAN:4052568003630
MFH-5-1/8-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5-1/8-B


Electroválvula MFH-5-1/8-B con anulación manual, sin bobina de solenoide o toma. La bobina de solenoide y la toma deben pedirse por separado. Función de válvula=5/2 monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, caudal nominal estándar=750 l/min, presión de funcionamiento=2 - 10 bar, estructura de diseño=asiento de válvula de globo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)161x35x62 mm
Peso neto223,6 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico750 l/min
171,56 Sin IVA
/ unidad
207,59 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h