SYA7340-03F
SYA3000/5000/7000, válvula neumática de 5 puertos / montada en base
Ver información técnicaReferencias
SMC:SYA7340-03F
Rubix:799246432000
fabricante:SYA7340-03F
Detalles de producto : SYA7340-03F
Las válvulas neumáticas de 5 orificios SYA están disponibles en versión de paso por el cuerpo o con montaje en base. El SYA utiliza los mismos colectores que la serie SY (estilo no enchufable) para los tipos 20, 41, 42 y 45. Los racores de conexión rápida están disponibles en los modelos de paso por el cuerpo. Los tipos de rosca disponibles son Rc, G, NPT o NPTF.
Cualidades
Válvula neumática de 5 orificios serie SYA3000/5000/7000. Montada sobre base. Accionamiento normal (sin bloqueo).
Información técnica
Atributos
| Tipo | distribuidor 5/2 y 5/3 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,67 € Sin IVA
/ unidad
161,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días