VV5QC21-04C6MD0

Base múltiple VQC2000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VV5QC21-04C6MD0
Rubix:799254092000
EAN:3618035178525
SMC PART 5 PORT VALVE VV5QC21-04C6MD0

Resumen técnico

Tipobase
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VV5QC21-04C6MD0


La serie VQC es una gama de cinco bloques de cableado ofrecidos como estándar que facilitan el cableado y el mantenimiento, mientras que el grado de protección de tres de ellos cumple con el estándar de protección IP67 frente al polvo y la humedad. El uso de conectores de pines múltiples en el interior de los bloques de base aporta una gran flexibilidad al añadir estaciones o al cambiar la configuración de la base. La serie VQC ofrece tiempos de respuesta notables y una larga vida útil.
VV5QC21-M, Serie 2000, Montaje en placa base, Enchufable, Caja del conector circular

Información técnica


Atributos
Peso neto916 g
Tipobase
Número de puertos5
238,79 € Sin IVA
/ unidad
288,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días