SY5320-5WAOU-C4F-Q
SY5000, válvula solenoide de 5 puertos, todas las variantes, M8 Connector (IEC60947-5-2)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:SY5320-5WAOU-C4F-Q
Rubix:799241180000
fabricante:SY5320-5WAOU-C4F-Q

Documentos
Detalles de producto : SY5320-5WAOU-C4F-Q
La serie SY ofrece importantes avances en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables a sus necesidades. La serie ofrece un alto caudal con bajo consumo de energía en un diseño compacto. El SY está disponible en versiones con puertos en el cuerpo o montaje en base y puede utilizarse de forma individual o montado en colector.
Cualidades
Fluido: aire. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 0.7. Temperatura ambiente y del fluido [°C]: -10 a 50 (Sin congelación). Tensión nominal de la bobina [DC]: 24, 12 V. Carcasa: IP67 (Según IEC60529).
Información técnica
Atributos
| Tipo | sy5000, válvula solenoide de 5 puertos, todas las variantes, m8 connector (iec60947-5-2) |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,61 € Sin IVA
/ unidad
144,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días