EVT317E-5DO-02F-Q

Electroválvula 3/2 serie VT300

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:EVT317E-5DO-02F-Q
Rubix:799158362000
fabricante:EVT317E-5DO-02F-Q
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : EVT317E-5DO-02F-Q


Gran capacidad de flujo, pero tamaño compacto. Bajo consumo de energía. Adecuado para su uso en aplicaciones de vacío. 1 válvula, 6 funciones. (Orificio universal) La portabilidad selectiva puede proporcionar 6 funciones de válvula, como válvula N.C., válvula N.O., válvula divisora, válvula selectora, etc. La válvula múltiple se puede convertir fácilmente de N.C. normalmente cerrada a N.O. normalmente abierta simplemente girando la cubierta del interruptor.
VT317, Electroválvula NC/NA accionamiento directo de 3 vías, Todos los tipos

Información técnica


Atributos
Peso neto275 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,23 Sin IVA
/ unidad
78,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días