JMVH-5-1/4-B

Electroválvula JMVH-5-1/4

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:JMVH-5-1/4-B
Rubix:798022455000
fabricante:19136
EAN:4052568113216
JMVH-5-1/4-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMVH-5-1/4-B


Electroválvula JMVH-5-1/4-B con bobinas de solenoide y anulación manual, sin tomas de corriente. Función de válvula=5/2 biestable, tipo de accionamiento=eléctrico, caudal nominal estándar=1600 l/min, presión de funcionamiento=2 - 10 bar, estructura de diseño=deslizador de pistón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)264x60x37 mm
Peso neto670,9 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1600 l/min
301,26 € Sin IVA
/ unidad
364,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días