VP542-5DU1-03A

Electroválvula 3/2 serie VP500

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP542-5DU1-03A
Rubix:799028564000
fabricante:VP542-5DU1-03A
EAN:3618036563696
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VP542-5DU1-03A


Alta capacidad de flujo: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: ENTRE 1,8 Y (CC). Se puede usar como válvula selectora o como válvula distribuidora. Se puede cambiar de estilo normalmente cerrada a estilo normalmente abierta. Se puede aplicar vacío: Hasta –101,2 kPa.
VP500, Electroválvula de 3 vías NC/NA, asiento plano (Nuevo modelo)

Información técnica


Atributos
Peso neto330 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico2085 l/min
109,21 Sin IVA
/ unidad
132,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días