SY3520-5DZ-C6-Q

SY3000, Válvula solenoide de 5 vías, Todos los tipos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY3520-5DZ-C6-Q
Rubix:799245571000
fabricante:SY3520-5DZ-C6-Q
brand logo

Documentos

Detalles de producto : SY3520-5DZ-C6-Q


La serie SY ofrece importantes avances en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables a sus necesidades. La serie ofrece un alto caudal con bajo consumo de energía en un diseño compacto. La SY está disponible en estilos con puertos en el cuerpo o montadas en base y puede utilizarse individualmente o montada en colector.

Cualidades

Fluido: Aire. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 0.7. Temperatura ambiente y del fluido [°C]: -10 a 50 (Sin congelación). Tensión nominal de la bobina [DC]: 24, 12 V. Carcasa: IP67 (Basado en IEC60529).

Información técnica


Atributos
118,21 € Sin IVA
/ unidad
143,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días