SY3520-5DO-M5-Q

SY3000, electroválvula de 5 vías, todos los tipos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SY3520-5DO-M5-Q
Rubix:799241189000
fabricante:SY3520-5DO-M5-Q
brand logo
Resumen técnico
Tiposy3000, 5 port solenoid valve, all types
Número de puertos5
Documentos

Detalles de producto : SY3520-5DO-M5-Q


La serie SY ofrece avances importantes en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables que satisfacen sus necesidades. Esta serie ofrece un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. La electroválvula SY está disponible en versión de paso de cuerpo o de montaje en base y puede utilizarse individualmente o montarse en un colector.

Cualidades

Fluido : Aire.Presión de funcionamiento : -100 kPa a 0,7.Temperatura ambiente y del fluido [°C] : -10 a 50 (sin heladas).Tensión nominal de la bobina [DC] : 24, 12 V.Carcasa : IP67 (basado en IEC60529).

Información técnica


Atributos
Tiposy3000, 5 port solenoid valve, all types
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,48 Sin IVA
/ unidad
109,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días