SY113A-5G-PM3-Q

SY100, Válvula de 3 vías operada directamente, sello de goma

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY113A-5G-PM3-Q
Rubix:799241205000
fabricante:SY113A-5G-PM3-Q
brand logo

Resumen técnico

Tiposy100, válvula de operación directa de 3 vías, sello de goma
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : SY113A-5G-PM3-Q


La serie SY ofrece importantes avances en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables a sus requisitos. La serie proporciona alto caudal con bajo consumo de energía en un diseño compacto. El SY está disponible en estilos con orificios en el cuerpo o montaje en base y puede usarse de forma individual o montarse en colector.

Cualidades

Fluido: aire mm²: 0.14 estilo estándar; 0.21 estilo de gran capacidad de caudal Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC; 100, 110, 200, 220VAC Tiempo de respuesta: 10ms o menos Vida de ciclo: 100 millones de ciclos (según la prueba de vida de SMC) Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C

Información técnica


Atributos
Tiposy100, válvula de operación directa de 3 vías, sello de goma
Número de puertos3
46,08 Sin IVA
/ unidad
55,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días