V114T-5GZ

Electroválvula operada directamente de 3 puertos V100

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:V114T-5GZ
Rubix:799158234000
fabricante:V114T-5GZ
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : V114T-5GZ


Los clientes que buscan una válvula compacta, ligera y de alto caudal para aplicaciones de accionamiento o válvulas de proceso piloto, ya no tienen que buscar más. Tras una extensa investigación y desarrollo, los líderes mundiales SMC Pneumatics han lanzado su última serie V100, una de las válvulas solenoides más avanzadas del mercado actual. Diseñado con un revolucionario circuito magnético y una cubierta exterior, el diseño sin máquinas y respetuoso con el medio ambiente del V100 permite que la bobina aumente su fuerza en un 160 %. Además, el ahorro de energía se genera a partir del bajo consumo de energía progresivo de la válvula. El modelo Standard V100 utiliza solo 0,35 w, un 76 % menos que las válvulas comparables, y el modelo Low Power utiliza solo 0,1 w, lo que refleja un ahorro drástico de hasta el 93 % en comparación con los productos existentes. Disponible en opciones de 3, 5, 6, 12 y 24 V CC, la Serie V100 tiene un paso de válvula de solo 10 mm y una altura y longitud total de 24,7 mm y 27 mm respectivamente, y es probablemente una de las válvulas neumáticas más pequeñas disponibles en la actualidad. Con un peso de tan solo 12 g y caudales de entre 8,4 y 24 l/minuto, es la solución perfecta cuando el espacio, el rendimiento y el peso de los componentes son fundamentales.
V100, Electroválvula de 3 vías - Estandar

Información técnica


Atributos
Peso neto12 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico14 l/min
28,83 Sin IVA
/ unidad
34,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días