SXM.40 VASO DESTO 1/2'' PUNTA TORX
SXM - Vasos destornilladores de 1/2" para tornillos Torx®
Ver información técnicaReferencias
Facom:SXM.40
Rubix:798527286000
EAN:3148517231115




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Huella | perfil torx |
Detalles de producto : SXM.40 VASO DESTO 1/2'' PUNTA TORX
• Serie larga estándar. • Para tornillos con huella hembra Torx®. • Punta no desmontable. • Presentación: cromada brillante, con punta fosfatada. • Disponible como juego en cofre Ref AMEX.3 (T20 --> T60).
VASO-DESTORNILLADOR 1/2 TX T40
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 63 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 60x22x22 mm |
| Peso con embalaje | 67 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 60 mm |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t40 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,09 € Sin IVA
/ unidad
24,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días