Referencias
Heckel:62553-36
Rubix:799201875000
fabricante:6255336
EAN:4031101558585




Detalles de producto : ZAPATO T-36 SUXXEED S3 LOW S3L FO SR
Suela: PU de doble densidad, muy adherente, resistencia a aceites e hidrocarburos, perfil autolavable, muy buena absorción de impactos. Superior: Cuero resistente al agua y a la penetración de líquidos Collar y polaina en textil hidrofóbico, ojales textiles. Revestimiento: Clima Airmesh, altamente resistente a la abrasión, muy buena absorción de vapor de agua, secado rápido. Puntera: compuesto. Suela antiperforación: sin metal. Suela exterior: parte superior textil extraíble que es muy resistente a la abrasión y permite una buena evacuación de la transpiración. Peso 570 g en la talla 42
Cualidades
Ligereza, flexibilidad, apariencia, comodidad, hidrofóbico, muy buen agarre
Aplicaciones
Modelos no magnéticos muy ligeros y flexibles para artesanos, industria, logística, servicios, comunidades, zonas húmedas.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | gris |
| Material Principal | ante |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,45 € Sin IVA
/ unidad
99,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
36