ZAPATO T-44 7158 ZENIT EVO S1+P+SRC

Zenit Evo 7158

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Jalas:7158-44
Rubix:799002676000
EAN:6408487524592
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato44
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZAPATO T-44 7158 ZENIT EVO S1+P+SRC


Material de la plantilla antiperforación tejido compuesto tratado con plasma (PTC), material de la plantilla de aluminio, entresuela de poliuretano, bloque del mediopié de plástico, suela de RPU, suela de sobremoldeo;Tejido. S1, P, SRC

Cualidades

Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Bellows tongue, Ventilating insole, BOA® Fit System, Ergonomically shaped, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Free from animal-derived materials

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato44
Cañabaja
Colornegro
Material Principalcuero
173,71 € Sin IVA
/ unidad
210,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

44