SPC 3750

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:873651
Mecaline:SPC3750E - 889522
Rubix:799054406000
fabricante:889522
EAN:3660338420757
brand logo

Resumen técnico

Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa3750 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPC 3750


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa3750 mm
Longitud interior3667 mm
Longitud exterior3780 mm
Grosor18 mm
Materialsbr
92,85 € Sin IVA
/ unidad
112,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días