XPZ 1512 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPZ

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:XPZ 1512 XEP
Rubix:798713848000
fabricante:XPZ 1512XEAX
EAN:4044978161284
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpz
Longitud indicativa1512 mm
Longitud exterior1525 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : XPZ 1512 XEP


Correa trapezoidal XPZ de alto rendimiento, moldeada y con la cara descubierta.

Cualidades

The SUPER XE-POWER PRO M-S belt can be used in-game without prior action and significantly reduces maintenance intervals or, in particular, downtime. Temperature range: -40 to +120°C.

Aplicaciones

Ideal for mechanical engineering and special machines.

Información técnica


Atributos
Peso neto87,70 g
Perfilxpz
Longitud indicativa1512 mm
Longitud exterior1525 mm
Anchura superior9.7 mm
Altura8 mm
Longitud interior1474 mm
Materialpoli�ster
Sección9,7x8
8,50 mm
1512 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días