XPC 3150 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPC

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:XPC 3150 XEP
Rubix:798713704000
fabricante:XPC 3150XEAX
EAN:4044978162304
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpc
Longitud indicativa3150 mm
Longitud exterior3180 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : XPC 3150 XEP


La nueva correa optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, libre de mantenimiento, es una de las correas de transmisión más eficientes del mercado. El innovador diseño de la optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S abre nuevos horizontes en la construcción de accionamientos por fricción, incluso en los diámetros de polea más pequeños, en rangos de temperatura extremos y a las velocidades más altas.

Cualidades

  • Fit for back idlers
  • Very quiet running even at very high torque levels
  • M=S Set Constant - can be used in sets without further measurement
  • Maintenance free
  • + 20% power compared to optibelt SUPER X-POWER M=S
  • Temperature range -40°C to +120°C
  • Información técnica


    Atributos
    Peso neto863,10 g
    Perfilxpc
    Longitud indicativa3150 mm
    Longitud exterior3180 mm
    Anchura superior22 mm
    Altura18 mm
    Longitud interior3067 mm
    Materialpoli�ster
    Sección22,0x18
    16,50 mm
    3150 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    89,92 Sin IVA
    / unidad
    108,80 IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días