Referencias

Ref. sustituida:864520
Mecaline:XPA850MC - 889775
Rubix:799054270000
fabricante:889775
EAN:3660338423284
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpa
Longitud indicativa850 mm
Longitud exterior868 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPA 850


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpa
Longitud indicativa850 mm
Longitud exterior868 mm
Anchura superior13 mm
Altura10 mm
Materialepdm
16,03 € Sin IVA
/ unidad
19,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días