XPB 3150 XEP

SUPER XE-POWER PRO M=S

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:XPB 3150 XEP
Rubix:798713715000
fabricante:XPB 3150XEAX
EAN:4044978162199
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpb
Longitud indicativa3150 mm
Longitud exterior3172 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : XPB 3150 XEP


La nueva correa optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, que no requiere mantenimiento, es una de las correas de transmisión más potentes del mercado. La innovadora construcción de la optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S abre un nuevo margen de maniobra en la construcción de accionamientos no positivos, incluso en los diámetros de disco más pequeños, en rangos de temperatura extremos y a las velocidades más altas.

Cualidades

Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C

Información técnica


Atributos
Peso neto491,40 g
Perfilxpb
Longitud indicativa3150 mm
Longitud exterior3172 mm
Anchura superior16.3 mm
Altura13 mm
Longitud interior3090 mm
Materialpoli�ster
Sección16,3x13
13 mm
3150 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,67 Sin IVA
/ unidad
69,78 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días