Referencias

Ref. sustituida:864517
Mecaline:XPB4500MC - 889839
Rubix:799054203000
fabricante:889839
EAN:3660338423925
brand logo

Resumen técnico

Perfilxpb
Longitud indicativa4500 mm
Longitud exterior4522 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPB 4500


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpb
Longitud indicativa4500 mm
Longitud exterior4522 mm
Anchura superior16 mm
Altura13 mm
Materialepdm
112,43 € Sin IVA
/ unidad
136,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días