Referencias
Optibelt:AVX 13 x 950
Rubix:798877165000
fabricante:AVX13 950
EAN:4014486110128
Detalles de producto : AVX 13 X 950
Correa trapezoidal dentada de flancos crudos de 1015 mm de largo y ancho 13 mm
Fan Belts - raw edge, cogged
Información técnica
Atributos
| Altura | 10 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días


