XPB 2680 XEP

SUPER XE-POWER PRO M=S

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:XPB 2680 XEP
Rubix:798713719000
fabricante:XPB 2680XEAX
EAN:4044978162151
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpb
Longitud indicativa2680 mm
Longitud exterior2702 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : XPB 2680 XEP


La nueva correa optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, que no requiere mantenimiento, es una de las correas de transmisión más potentes del mercado. La innovadora construcción de la optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S abre un nuevo margen de maniobra en la construcción de accionamientos no positivos, incluso en los diámetros de disco más pequeños, en rangos de temperatura extremos y a las velocidades más altas.

Cualidades

Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C

Información técnica


Atributos
Peso neto418,08 g
Perfilxpb
Longitud indicativa2680 mm
Longitud exterior2702 mm
Anchura superior16.3 mm
Altura13 mm
Longitud interior2620 mm
Materialpoli�ster
Sección16,3x13
13 mm
2680 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días