Referencias
Mecaline:XPA969MC - 889784
Rubix:799054261000
fabricante:889784
EAN:3660338423376
brand logo
Resumen técnico
Perfilxpa
Longitud indicativa969 mm
Longitud exterior987 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : XPA 969


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +120°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilxpa
Longitud indicativa969 mm
Longitud exterior987 mm
Anchura superior13 mm
Altura10 mm
Materialepdm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,63 Sin IVA
/ unidad
18,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días