GAFAS DE PATILLA T-U G-EVO VERDE LENTE AHUMADA ANTI-RAY. ANTI-EMP.
Gafas G-EVO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:899346
Rubix:799350648000
fabricante:899346
EAN:3660338529689


Resumen técnico
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | ahumada |
| Material ocular | policarbonato |
Documentos
Detalles de producto : GAFAS DE PATILLA T-U G-EVO VERDE LENTE AHUMADA ANTI-RAY. ANTI-EMP.
Gafas ligeras, sencillas y cómodas fabricadas en policarbonato reciclado (patillas y lentes), con un diseño ultraenvolvente que ofrece un amplio campo de visión y patillas finas y flexibles. Disponibles en 3 versiones: transparentes, tintadas y para interior/exterior. También cuentan con un revestimiento antiarañazos y antivaho. Peso: 19,5 g. Embalaje: se venden por unidades. Normas ISO 16321.
Cualidades
Policarbonato reciclado, envolvente y ligero.
Información técnica
Atributos
| Tratamiento | antirrayado y antivaho |
|---|---|
| Ocular | ahumada |
| Material ocular | policarbonato |
| Material Principal | policarbonato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,34 € Sin IVA
/ unidad
6,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días