EAXT512-2RL-A 00096058

Subbase acoplable vdma02 1/8 lat int

Ver información técnica

Referencias

SMC:EAXT512-2RL-A
Rubix:751609998043
fabricante:EAXT512-2RL-A
brand logo

Resumen técnico

Tipoplaca terminal g 3/8"
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EAXT512-2RL-A 00096058


Juego de placas laterales izquierda y derecha conformes con la norma ISO2, especialmente diseñadas para los electroválvulas SMC serie ECVISO. Disponibles con conexiones de 3/8″ para gas.

Base

Cualidades

ISO2-Konformität: garantiert die Austauschbarkeit mit SMC-Ventilen.

SMC-Qualität: Präzisionsfertigung für optimale Dichtheit.

Beidseitige Verfügbarkeit: linke und rechte Platten für eine vollständige Installation enthalten.

Schnelle Kompatibilität: 3/8″-Gasanschlüsse für eine vereinfachte Montage.

Aplicaciones

Reparación y montaje de distribuidores eléctricos modulares en sistemas neumáticos.

Mantenimiento y sustitución de placas ISO2 en máquinas que utilizan la serie ECVISO de SMC.

Múltiples aplicaciones industriales que requieren estanqueidad y compatibilidad estandarizadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto300 g
Tipoplaca terminal g 3/8"
55,37 € Sin IVA
/ unidad
67,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días