Referencias
Mecaline:P05B2028
Rubix:798778706000
EAN:3660338296703

Documentos
Detalles de producto : 8MM 05B2 Z28 - REF P05B2028
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 28 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 8 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 28 |
| Código ISO | 05b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 12 mm |
| Diámetro indicativo | 71.45 mm |
| Diámetro exterior | 74.8 mm |
| Anchura total | 22 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 74.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,64 € Sin IVA
/ unidad
11,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días