Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM9118WICRDUL, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 24 mm
Spindle bearing set
Ver información técnicaReferencias
Timken:2MM9118WICRDUL
Rubix:798395424000
EAN:0087796072961




Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 2MM9118WICRDUL
Spindle bearing set (set=2 pieces) Fafnir
Spindle bearing set (set=2 pieces) Fafnir
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | fafnir® spindle angular contact ball bearings (9300wi, 9100wi, 200wi, 300wi) |
| Material | steel |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | iso p4s (abec 7/9) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 68900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 72200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2010,61 € Sin IVA
/ unidad
2432,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días