Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM9101WICRDUL, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm

Spindle bearing set

Ver información técnica
Referencias
Timken:2MM9101WICRDUL
Rubix:798395368000
EAN:0087796071827
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2MM9101WICRDUL


Spindle bearing set (Set = 2 pieces) Fafnir
Spindle bearing set (Set = 2 pieces) Fafnir

Información técnica


Atributos
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura8 mm
Juntaabierto
Serie2mm9100wi
Materialsteel
Jaularesina fenólica
Peso0.02 kg
Precisiónp4s
Carga estática básica, radial - C0r2920 N
Carga dinámica básica, radial - Cr6400 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
446,96 Sin IVA
/ unidad
540,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas