Rodamiento para husillos de precisión RHP 7310ETDULP4, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm
Spindle bearing kit
Ver información técnicaReferencias
RHP:7310ETDULP4
Rubix:007310714009
fabricante:7310ETDULP4 R
EAN:00747023071739


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 7310 ET DUL P4
Spindle bearing kit (Set = 2 pieces) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2176 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 73 series |
| Material | chrome steel (sae 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 1.1 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 67600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
452,25 € Sin IVA
/ unidad
547,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días