Rodamiento para husillos de precisión RHP 7306ETDULP4, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm

Spindle bearing kit

Ver información técnica
Referencias
RHP:7306ETDULP4
Rubix:007306714009
fabricante:7306ETDULP4 R
EAN:00747023071173
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7306 ET DUL P4


Spindle bearing set (Set=2 pieces) RHP

Información técnica


Atributos
Peso neto696 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Juntaabierto
Serie7300 series (super precision angular contact)
Materialbearing steel (suj2 / aisi 52100)
Jaularesina fenólica
Peso0.354 kg
Precisiónp4
Carga estática básica, radial - C0r19300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,46 Sin IVA
/ unidad
367,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas