22316EAKE4C3

Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK: Serie 22316

Ver información técnica

Referencias

NSK:22316EAKE4C3
Rubix:022316103002
fabricante:22316EAKE4C3 N
EAN:00029176411885
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22316EAKE4C3


Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las constantes vibraciones, desalineaciones y cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar elevadas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Aplicaciones

Designed for use in the most difficult conditions.

Información técnica


Atributos
Peso neto6200 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura58 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia3200 rpm
Velocidad límite3400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r565000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr540000 N
319,00 € Sin IVA
/ unidad
385,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días