Referencias
Timken:22220 EJW33C4
Rubix:022220004061
EAN:0087796025172




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 46 mm |
Detalles de producto : 22220EJW33C4
SPHERICAL ROLLER BEARING
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 46 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3800 rpm |
| Velocidad límite | 4990 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 502000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 435000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
527,02 € Sin IVA
/ unidad
637,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días