Referencias
Timken:22211 EJW33C4
Rubix:798077492000
EAN:0087796222908




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 22211EJW33C4
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Peso | 0.8 kg |
| Velocidad de referencia | 5800 rpm |
| Velocidad límite | 8980 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 142000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 140000 N |
| Estabilización térmica | no heat stabilization – rated for temperatures up to 120 °c |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,06 € Sin IVA
/ unidad
187,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días