Referencias
SKF:23172 CCK/W33
Rubix:798275624000
EAN:7316571760339


Resumen técnico
| Diámetro interior | 360 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 600 mm |
| Anchura | 192 mm |
Detalles de producto : 23172 CCK/W33
Los rodamientos de rótula con rodillos constan de dos hileras simétricas de rodillos que ruedan entre una pista esférica común a ambas hileras en el anillo exterior y dos pistas separadas en el anillo interior. El centro de la pista esférica del anillo exterior se sitúa en el eje, en el centro del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 210000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 360 mm |
| Diámetro exterior | 600 mm |
| Anchura | 192 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Peso | 220 kg |
| Velocidad de referencia | 750 rpm |
| Velocidad límite | 1000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6950000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4515000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11.866,53 € Sin IVA
/ unidad
14.358,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días